Motion
48-17-5007

MILWAUKEE TOOL
48-17-5007

3/4 in Broca de núcleo húmedo Diamond Ultra
Artículo MI #09185065
No. Fabricante 48-17-5007
Precio211.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-17-5007

3/4 in Broca de núcleo húmedo Diamond Ultra
Artículo MI #09185065
No. Fabricante 48-17-5007
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
Precio211.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    3/4 pulg.
  • Profundidad de taladrado
    13 pulg.
  • Longitud total
    14.567 pulg.

Detalles

  • Tipo de bit
    Núcleo
  • Incluye
    (1) Punta central
  • Número de Upc del fabricante
    045242567751
  • Material
    Recubierto de diamantes
  • RPM Máx.
    3510 rpm
  • Equipo de seguridad recomendado
    Gafas de seguridad
  • UPC_NO
    045242567751
  • Garantía
    Ninguna

Descripción general

Descripción del fabricante
48-17-5007 NÚCLEO ULTRA HÚMEDO DE DIAMANTE DE 3/4"
  • Taladrado más rápido en comparación con otras puntas de núcleo de diamante Milwaukee
  • Tiempo máximo de funcionamiento
  • Ideal para concreto y hormigón con varilla corrugada
  • El Kerf fino de 3 mm ofrece orificios más rápidos
  • Diamantes de la mejor calidad
  • Altura del segmento 9mm
  • Conexión de rosca de 5/8 pulg. a 11
  • Diseñado para usarse húmedo
  • Profundidad de taladrado de 13 pulg.
  • RPM máx.: 3510
  • Usar con 48-17-6006 adaptador para conectar a herramientas roscadas de 1-1/4 pulg.-7