Motion
48-17-5060

MILWAUKEE TOOL
48-17-5060

6 in Broca de núcleo húmedo Diamond Ultra
Artículo MI #09185076
No. Fabricante 48-17-5060
Precio658.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-17-5060

6 in Broca de núcleo húmedo Diamond Ultra
Artículo MI #09185076
No. Fabricante 48-17-5060
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
Precio658.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    6 pulg.
  • Profundidad de taladrado
    16 pulg.
  • Longitud total
    18.701 pulg.

Detalles

  • Tipo de bit
    Núcleo
  • Incluye
    (1) Punta central
  • Número de Upc del fabricante
    045242567867
  • Material
    Recubierto de diamantes
  • RPM Máx.
    440 rpm
  • Equipo de seguridad recomendado
    Gafas de seguridad
  • UPC_NO
    045242567867
  • Garantía
    Ninguna

Descripción general

Descripción del fabricante
48-17-5060 BROCA DE DIAMANTE ULTRAHÚMEDA DE 6"
  • Taladrado más rápido en comparación con otras puntas de núcleo de diamante Milwaukee
  • Tiempo máximo de funcionamiento
  • Ideal para concreto y hormigón con varilla corrugada
  • El Kerf fino de 3 mm ofrece orificios más rápidos
  • Diamantes de la mejor calidad
  • Altura del segmento 10mm
  • Conexión de rosca de 1-1/4 pulg. a 7
  • Diseñado para usarse húmedo
  • Profundidad de taladrado de 16 pulg.
  • RPM máx.: 440

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos