Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad de taladrado2 pulg.
- Longitud del canal2 pulg.
- Longitud total6 pulg.
- Diámetro del mango0.25 pulg.
Detalles
- Tipo de bitPropósito general
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento (acabado brillante)
- Incluye(1) Broca multimaterial de metal duro de 1/8"
- Número de Upc del fabricante045242539963
- MaterialPunta de metal duro
- Equipo de seguridad recomendadoGafas de seguridad
- UPC_NO045242539963
Descripción general
- Para uso con ladrillos, bloques, hormigón, acero, aluminio, azulejos de cerámica, paneles de apoyo, madera, PVC y paneles de yeso
- Hasta un 85 % más rápido en brocas de metal frente a brocas de mampostería estándar
- Resistencia al impacto SHOCKWAVE de SHOCKWAVE, diseñada para brocas de martillo e impactos
- Hasta 10x años más de vida útil en materiales apilados
- Uso en modo martillo para un taladrado más rápido en mampostería y hormigón
- Punta de metal duro duradera para una amplia gama de aplicaciones duras
- Ideal para taladrar a través de materiales en capas
- Menos cambios de bits para aumentar la productividad
- No se recomienda para azulejos de porcelana
- Disponible en tamaños de hasta 1/2 pulg.