Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad de taladrado4 pulg.
- Longitud del canal4 pulg.
- Longitud total6 pulg.
- Diámetro del mango0.25 pulg.
Detalles
- Tipo de bitPropósito general
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento (acabado brillante)
- Incluye(1) Broca multimaterial de metal duro de 5/16"
- Número de Upc del fabricante045242540006
- MaterialPunta de metal duro
- Equipo de seguridad recomendadoGafas de seguridad
- UPC_NO045242540006
Descripción general
- Para uso con ladrillos, bloques, hormigón, acero, aluminio, azulejos de cerámica, paneles de apoyo, madera, PVC y paneles de yeso
- Hasta un 85 % más rápido en brocas de metal frente a brocas de mampostería estándar
- Resistencia al impacto SHOCKWAVE de SHOCKWAVE, diseñada para brocas de martillo e impactos
- Hasta 10x años más de vida útil en materiales apilados
- Uso en modo martillo para un taladrado más rápido en mampostería y hormigón
- Punta de metal duro duradera para una amplia gama de aplicaciones duras
- Ideal para taladrar a través de materiales en capas
- Menos cambios de bits para aumentar la productividad
- No se recomienda para azulejos de porcelana
- Disponible en tamaños de hasta 1/2 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee