Motion
48-20-8892

MILWAUKEE TOOL
48-20-8892

1/2 in Broca multimaterial de metal duro SHOCKWAVE
Artículo MI #09185084
No. Fabricante 48-20-8892
Precio14.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-20-8892

1/2 in Broca multimaterial de metal duro SHOCKWAVE
Artículo MI #09185084
No. Fabricante 48-20-8892
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
Precio14.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad de taladrado
    4 pulg.
  • Longitud del canal
    4 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.25 pulg.

Detalles

  • Tipo de bit
    Propósito general
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento (acabado brillante)
  • Incluye
    (1) Broca multimaterial de metal duro de 1/2"
  • Número de Upc del fabricante
    045242539987
  • Material
    Punta de metal duro
  • Equipo de seguridad recomendado
    Gafas de seguridad
  • UPC_NO
    045242539987

Descripción general

Descripción del fabricante
48-20-8892 MULTIMATERIAL 1/2" X 6"
  • Para uso con ladrillos, bloques, hormigón, acero, aluminio, azulejos de cerámica, paneles de apoyo, madera, PVC y paneles de yeso
  • Hasta un 85 % más rápido en brocas de metal frente a brocas de mampostería estándar
  • Resistencia al impacto SHOCKWAVE de SHOCKWAVE, diseñada para brocas de martillo e impactos
  • Hasta 10x años más de vida útil en materiales apilados
  • Uso en modo martillo para un taladrado más rápido en mampostería y hormigón
  • Punta de metal duro duradera para una amplia gama de aplicaciones duras
  • Ideal para taladrar a través de materiales en capas
  • Menos cambios de bits para aumentar la productividad
  • No se recomienda para azulejos de porcelana
  • Disponible en tamaños de hasta 1/2 pulg.