Motion
48-20-8991

MILWAUKEE TOOL
48-20-8991

3/16 in Broca de baldosa y piedra natural
Artículo MI #09185094
No. Fabricante 48-20-8991
Precio18.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-20-8991

3/16 in Broca de baldosa y piedra natural
Artículo MI #09185094
No. Fabricante 48-20-8991
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
Precio18.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    3/8 pulg.
  • Profundidad de taladrado
    0.5 pulg.
  • Longitud del canal
    0.5 pulg.
  • Longitud total
    2 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.125 pulg.

Detalles

  • Tipo de bit
    Especialidad
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento (acabado brillante)
  • Incluye
    (1) Punta de baldosa y piedra de 3/16"
  • Número de Upc del fabricante
    045242542284
  • Material
    Punta de metal duro
  • Cambio rápido
    No
  • Equipo de seguridad recomendado
    Gafas de seguridad
  • UPC_NO
    045242542284

Descripción general

Descripción del fabricante
48-20-8991 PUNTA DE PIEDRA NATURAL DE 3/16"
  • Hasta 2x de mayor duración
  • Taladrado hasta un 20 % más rápido en piedra natural
  • Capacidad de modo martillo para un taladrado más rápido en granito, mármol y piedra
  • Para uso con vidrio, azulejos, cerámica, granito, mármol, piedra caliza, pizarra y piedra
  • Punta reforzada para una máxima durabilidad
  • Metal duro rectificado de precisión para agujeros limpios
  • No se recomienda para azulejos de porcelana
  • Para uso en destornilladores de taladro de martillo
  • Mango redondo
  • Disponible en tamaños de hasta 1/2 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs