Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del plato de garras3/8 pulg.
- Profundidad de taladrado0.5 pulg.
- Longitud del canal0.5 pulg.
- Longitud total2.25 pulg.
- Diámetro del mango0.1562 pulg.
Detalles
- Tipo de bitEspecialidad
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento (acabado brillante)
- Incluye(1) Punta de baldosa y piedra de 1/4"
- Número de Upc del fabricante045242542291
- MaterialPunta de metal duro
- Cambio rápidoNo
- Equipo de seguridad recomendadoGafas de seguridad
- UPC_NO045242542291
Descripción general
- Hasta 2x de mayor duración
- Taladrado hasta un 20 % más rápido en piedra natural
- Capacidad de modo martillo para un taladrado más rápido en granito, mármol y piedra
- Para uso con vidrio, azulejos, cerámica, granito, mármol, piedra caliza, pizarra y piedra
- Punta reforzada para una máxima durabilidad
- Metal duro rectificado de precisión para agujeros limpios
- No se recomienda para azulejos de porcelana
- Para uso en destornilladores de taladro de martillo
- Mango redondo
- Disponible en tamaños de hasta 1/2 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee