Motion
48-20-9018

Milwaukee Tool
48-20-9018

5/16 pulg. x 10 pulg. x 12 pulg. Broca para martillo de metal duro
Artículo MI #09185110
No. Fabricante 48-20-9018
Price$12.21/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-20-9018

5/16 pulg. x 10 pulg. x 12 pulg. Broca para martillo de metal duro
Artículo MI #09185110
No. Fabricante 48-20-9018

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$12.21/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la broca
    3.125 pulg.
  • Profundidad de taladrado
    8.0 pulg.
  • Longitud del canal
    8 pulg.
  • Longitud total
    10 pulg.
  • Diámetro del mango
    3.125 pulg.

Details

  • Tipo de bit
    Percusión
  • Incluye
    (1) Broca para martillo de 5/16" X 8" X 10"
  • Número de Upc del fabricante
    045242546268
  • Material
    Punta de metal duro
  • Equipo de seguridad recomendado
    Gafas de seguridad
  • Tipo de mango
    3 Plano
  • UPC_NO
    045242546268

Descripción general

Descripción del fabricante
48-20-9018 ALPARGATA 5/16" X 8" X 10"
  • Hasta 5x de vida útil en hormigón
  • Taladrado hasta 2x veces más rápido que con las brocas de mampostería estándar
  • Boquilla de metal duro duradera para una vida útil más larga en concreto y agregado duro
  • Bordes de metal duro afilados para arranques más rápidos en concreto, ladrillo y bloque
  • Punta de carburo rectificado de precisión para caminar menos brocas
  • El diseño de canal ancho elimina el polvo más rápido, reduciendo el calor y proporcionando más orificios por carga
  • 3-Flat Secure Grip de precinto evita que la broca se deslice en el plato de garras
  • Para uso en destornilladores de taladro de martillo
  • El taladrado más rápido en aplicaciones de concreto, ladrillo y bloques.
  • Disponible en tamaños de hasta 1"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs