Motion
48-20-9054

Milwaukee Tool
48-20-9054

1 pulg. x 10 pulg. x 12 pulg. Broca para martillo de metal duro
Artículo MI #09185130
No. Fabricante 48-20-9054
Precio44.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-20-9054

1 pulg. x 10 pulg. x 12 pulg. Broca para martillo de metal duro
Artículo MI #09185130
No. Fabricante 48-20-9054
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
Precio44.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    1.0 pulg.
  • Taladrado Profundidad  
    10.0 pulg.
  • Longitud del canal
    10 pulg.
  • En general Longitud  
    12 pulg.
  • Mango Diámetro  
    0.375 pulg.

Detalles

  • Tipo de bit
    Percusión
  • Incluye
    (1) Broca para martillo de 1" x 10" x 12"
  • Número de Upc del fabricante
    045242546442
  • Material
    Punta de metal duro
  • Equipo de seguridad recomendado
    Gafas de seguridad
  • Tipo de mango
    3 Plano
  • UPC_NO
    045242546442

Descripción general

Descripción del fabricante
48-20-9054 ALPARGATA 1" X 10" X 12"
  • Hasta 5x de vida útil en hormigón
  • Taladrado hasta 2x veces más rápido que con las brocas de mampostería estándar
  • Boquilla de metal duro duradera para una vida útil más larga en concreto y agregado duro
  • Bordes de metal duro afilados para arranques más rápidos en concreto, ladrillo y bloque
  • Punta de carburo rectificado de precisión para caminar menos brocas
  • El diseño de canal ancho elimina el polvo más rápido, reduciendo el calor y proporcionando más orificios por carga
  • 3-Flat Secure Grip de precinto evita que la broca se deslice en el plato de garras
  • Para uso en destornilladores de taladro de martillo
  • El taladrado más rápido en aplicaciones de concreto, ladrillo y bloques.
  • Disponible en tamaños de hasta 1"