Especificaciones
Dimensiones
- Broca Tamaño0.1875 pulg.
- Taladrado Profundidad2.0 pulg.
- Longitud del canal2 pulg.
- En general Longitud4 pulg.
- Mango Diámetro0.25 pulg.
Detalles
- Tipo de bitPercusión
- Incluye(1) Brocas para martillo de 3/16" x 2" x 4"
- Número de Upc del fabricante045242546510
- MaterialPunta de metal duro
- Equipo de seguridad recomendadoGafas de seguridad
- Tipo de mangoHexagonal
- UPC_NO045242546510
Descripción general
- Hasta 5x de vida útil en hormigón
- Taladrado hasta 2x veces más rápido que con las brocas de mampostería estándar
- Resistencia al impacto SHOCKWAVE de SHOCKWAVE, diseñada para brocas de martillo e impactos
- Boquilla de metal duro duradera para una vida útil más larga en concreto y agregado duro
- Bordes de metal duro afilados para arranques más rápidos en concreto, ladrillo y bloque
- Punta de carburo rectificado de precisión para caminar menos brocas
- El diseño de canal ancho elimina el polvo más rápido, reduciendo el calor y proporcionando más orificios por carga
- Ideal para concreto, ladrillo y bloques
- 1/4 in Mango hexagonal para mayor versatilidad de la herramienta
- Disponible en tamaños de hasta 1/2 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee