Motion
48-20-9110

Milwaukee Tool
48-20-9110

1/4 pulg. x 2 pulg. x 4 pulg. Broca para martillo de metal duro SHOCKWAVE
Artículo MI #09185136
No. Fabricante 48-20-9110
Precio3.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-20-9110

1/4 pulg. x 2 pulg. x 4 pulg. Broca para martillo de metal duro SHOCKWAVE
Artículo MI #09185136
No. Fabricante 48-20-9110
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
Precio3.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    0.25 pulg.
  • Taladrado Profundidad  
    2.0 pulg.
  • Longitud del canal
    2 pulg.
  • En general Longitud  
    4 pulg.
  • Mango Diámetro  
    0.25 pulg.

Detalles

  • Tipo de bit
    Percusión
  • Incluye
    (1) Brocas para martillo de 1/4"X 2"X 4"
  • Número de Upc del fabricante
    045242546534
  • Material
    Punta de metal duro
  • Equipo de seguridad recomendado
    Gafas de seguridad
  • Tipo de mango
    Hexagonal
  • UPC_NO
    045242546534

Descripción general

Descripción del fabricante
48-20-9110 ALPARGATA 1/4" X 2" X 4"
  • Hasta 5x de vida útil en hormigón
  • Taladrado hasta 2x veces más rápido que con las brocas de mampostería estándar
  • Resistencia al impacto SHOCKWAVE de SHOCKWAVE, diseñada para brocas de martillo e impactos
  • Boquilla de metal duro duradera para una vida útil más larga en concreto y agregado duro
  • Bordes de metal duro afilados para arranques más rápidos en concreto, ladrillo y bloque
  • Punta de carburo rectificado de precisión para caminar menos brocas
  • El diseño de canal ancho elimina el polvo más rápido, reduciendo el calor y proporcionando más orificios por carga
  • Ideal para concreto, ladrillo y bloques
  • 1/4 in Mango hexagonal para mayor versatilidad de la herramienta
  • Disponible en tamaños de hasta 1/2 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos