Motion
48-22-1524

Milwaukee Tool
48-22-1524

Cuchillo plegable FASTBACK de camuflaje
Artículo MI #09185166
No. Fabricante 48-22-1524
Precio31.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-22-1524

Cuchillo plegable FASTBACK de camuflaje
Artículo MI #09185166
No. Fabricante 48-22-1524
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
Su precio$31.11/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    2.95 pulg.
  • Grosor de la cuchilla
    0.12 pulg.
  • Longitud del mango
    4.65 pulg.
  • Longitud total
    7.5 pulg.

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero inoxidable
  • Tipo de cuchilla
    Punto de caída
  • Color
    Camuflaje
  • Material del mango
    Plástico
  • Tipo de mango
    Plegable
  • Incluye
    (1) Cuchillo plegable
  • Bloqueable
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    045242559299
  • Número de cuchillas
    1
  • Equipo de seguridad recomendado
    Guantes, gafas de seguridad
  • Hoja retráctil
    No
  • UPC_NO
    045242559299

Descripción general

Descripción del fabricante
48-22-1524 CUCHILLO PLEGABLE DE CAMUFLAJE FASTBACK
  • Presionar y voltear la abertura
  • La hoja de acero inoxidable se mantiene afilada
  • El cierre del revestimiento asegura la cuchilla
  • Cuchilla de punto de caída
  • Camuflaje
  • Clip de cinturón de alambre duradero que reduce el desgarro del bolsillo
  • Orificio de cordón preparado para amarre