Motion
48-22-1525

Milwaukee Tool
48-22-1525

Cuchillo de bolsillo plegable con forma de pico de halcón FASTBACK
Artículo MI #09185167
No. Fabricante 48-22-1525
Precio28.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-22-1525

Cuchillo de bolsillo plegable con forma de pico de halcón FASTBACK
Artículo MI #09185167
No. Fabricante 48-22-1525

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio28.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    2.45 pulg.
  • Grosor de la cuchilla
    0.12 pulg.
  • Longitud del mango
    4.65 pulg.
  • Longitud total
    7.0 pulg.

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero inoxidable
  • Tipo de cuchilla
    Carta de porte
  • Color
    Rojo/Plata
  • Material del mango
    Plástico
  • Tipo de mango
    Plegable
  • Incluye
    (1) Cuchillo plegable Hawkbill
  • Bloqueable
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    045242534487
  • Número de cuchillas
    1
  • Equipo de seguridad recomendado
    Guantes de seguridad
  • Hoja retráctil
    No
  • UPC_NO
    045242534487

Descripción general

Descripción del fabricante
48-22-1525 PLEGADO DE PICO DE INGLETE FASTBACK
  • Presionar y voltear la abertura
  • La hoja de acero inoxidable se mantiene afilada
  • El cierre del revestimiento asegura la cuchilla
  • Cuchilla Hawkbill
  • Clip de cinturón de alambre duradero que reduce el desgarro del bolsillo
  • Orificio de cordón preparado para amarre