Motion
48-22-8782

Milwaukee Tool
48-22-8782

Guantes para palma de piel - L o talla 9, Piel de cabra con grano superior, No Grade Listed, Color Black, Rojo
Artículo MI #09185209
No. Fabricante 48-22-8782
Precio55.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-22-8782

Guantes para palma de piel - L o talla 9, Piel de cabra con grano superior, No Grade Listed, Color Black, Rojo
Artículo MI #09185209
No. Fabricante 48-22-8782
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
Su precio$55.13/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L o tamaño 9
  • Longitud
    10.0000 pulg.
  • Peso
    0.46 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Lavable a máquina
  • Color
    Negro, rojo
  • Tipo de manguito
    Elástico
  • Calidad cuero
    No se ha enumerado ninguna calidad
  • Tipo de material de cuero
    Parte superior de piel de cabra granulada
  • Material
    Piel
  • Tipo de material
    Guantes de piel con palma

Descripción general

Descripción del fabricante
48-22-8782 (6) GALV GLV LTHR DE CABRA 5 CON CORTE IMP
  • TPR mejorado con clasificación de impacto para mayor protección
  • La palma está reforzada con una capa de cuero adicional para durar más
  • Parte superior de piel de cabra suave para una comodidad máxima
  • TPR mejorado con tasa de impacto
  • Palma reforzada más larga
  • Parte superior de piel de cabra suave
  • Pulgar Keystone para movilidad
  • Corte Gunn para mayor comodidad
  • Trabilla de cincha para un fácil uso
  • EN388 Abrasión: 3 (rango: 1-4)
  • EN388 Corte: X (rango: 1-5)
  • EN388 Desgarro: 3 (rango: 1-4)
  • EN388 Punción: 3 (rango: 1-4)
  • EN388 (prueba TDM) Corte: E (rango A-F)
  • ANSI 5