Motion
48-22-8972

Milwaukee Tool
48-22-8972

Guantes sumergidos de nitrilo Impact Cut Level 3 - L
Artículo MI #09185218
No. Fabricante 48-22-8972
Precio29.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-22-8972

Guantes sumergidos de nitrilo Impact Cut Level 3 - L
Artículo MI #09185218
No. Fabricante 48-22-8972
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
Precio29.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L o tamaño 9
  • Tamaño
    Grande

Detalles

  • Detalles adicionales
    Lavable a máquina
  • Agarre antideslizante
    Sí
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo
  • Color
    Negro, rojo
  • Tipo de manguito
    Punto
  • Número de Upc del fabricante
    045242556625
  • Material
    Nitrilo
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    045242556625

Descripción general

Descripción del fabricante
48-22-8972 (6) 3 INMERSIÓN DE NITRILO CON CORTE DE IMP
  • TPR mejorado con clasificación de impacto para mayor protección
  • Revestimiento de nitrilo reforzado entre el pulgar y el dedo índice
  • 18 Calibre de alta destreza para manipular objetos pequeños
  • TPR mejorado con tasa de impacto
  • Revestimiento de nitrilo reforzado entre pulgar y dedo
  • Puntas de los dedos de alta destreza
  • Puntas de los dedos compatibles con la pantalla táctil SMARTSWIPE
  • Bandas codificadas por colores para la identificación de la protección contra cortes
  • Calibre 18
  • EN388 Abrasión: 4 (rango: 1-4)
  • EN388 Corte: 3 (rango: 1-5)
  • EN388 Desgarro: 4 (rango: 1-4)
  • EN388 Punción: 2 (rango: 1-4)
  • EN388 (prueba TDM) Corte: C (rango A-F)
  • Nivel de corte ANSI 3