Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL o talla 10
- TamañoExtra grande
Detalles
- Detalles adicionalesLavable a máquina
- Agarre antideslizanteSí
- Material de recubrimientoPoliuretano;nitrilo
- ColorNegro, rojo
- Tipo de manguitoPunto
- Material del forroHPPE - Poliuretano, nailon
- Número de Upc del fabricante045242556687
- MaterialNitrilo
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO045242556687
Descripción general
- TPR mejorado con clasificación de impacto para mayor protección
- Revestimiento de nitrilo reforzado entre el pulgar y el dedo índice
- Guantes recubiertos de nitrilo para un mejor agarre en materiales húmedos o grasos
- Clasificación de impacto - TPR mejorado
- Revestimiento de nitrilo reforzado entre pulgar y dedo
- Revestimiento de nitrilo para un mejor agarre
- Puntas de los dedos compatibles con la pantalla táctil SMARTSWIPE
- Bandas codificadas por colores para la identificación de la protección contra cortes
- Calibre 13
- EN388 Abrasión: 4 (rango: 1-4)
- EN388 Corte: X (rango: 1-5)
- EN388 Desgarro: 4 (rango: 1-4)
- EN388 Punción: 4 (rango: 1-4)
- EN388 (prueba TDM) Corte: E (rango A-F)
- ANSI 5