Motion
48-22-9726

Milwaukee Tool
48-22-9726

Cinta métrica: longitud de la cuchilla de 26 pies, ancho de la cuchilla de 1-5/16 pulgadas, color de la cuchilla amarillo, color del cuerpo rojo/negro, material del cuerpo ABS
Artículo MI #09185245
No. Fabricante 48-22-9726
Precio46.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-22-9726

Cinta métrica: longitud de la cuchilla de 26 pies, ancho de la cuchilla de 1-5/16 pulgadas, color de la cuchilla amarillo, color del cuerpo rojo/negro, material del cuerpo ABS
Artículo MI #09185245
No. Fabricante 48-22-9726
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
Su precio$46.26/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    26 pies
  • Anchura de la cuchilla
    1-5/16 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Marcas comunes de espaciado entre postes
  • Recubrimiento de cuchillas
    Tecnología de cuchilla resistente al desgaste y RIP EXO360™
  • Color de la cuchilla
    Amarillo
  • Material de la hoja
    Acero
  • Color del cuerpo
    Rojo/negro
  • Material del cuerpo
    ABS
  • Bloqueable
    Sí
  • Magnético
    No
  • Número de Upc del fabricante
    045242552061
  • Método de retracción
    Transmisión automática por resorte
  • Tipo de extremo de cinta
    Gancho de doble cara
  • UPC_NO
    045242552061

Descripción general

Descripción del fabricante
48-22-9726 CINTA MÉTRICA DE TACHUELAS 8M/26FT
  • EXO360™ Tecnología de cuchilla resistente al desgaste y a la RIP
  • Hasta 17' de alcance
  • Cuerpo totalmente reforzado que sobrevive a caídas de 80 pies**
  • El tope de dedo permite controlar la retracción de la cinta
  • Impresión 2-Sided para facilitar la lectura
  • Escala arquitectónica
  • El clip para cinturón en forma de alambre reduce el desgarro del bolsillo
  • Preparado para el cordón para un amarre rápido y fácil
  • Diseño con engranajes para un tamaño más pequeño
  • El revestimiento antidesgarro refuerza los primeros 6 pulg. de la hoja de cinta

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos