Motion
48-32-4245

Milwaukee Tool
48-32-4245

ALMOHADILLA 6 pulg. Punta de destornillador Impact Torx® T20 (paquete de 10 )
Artículo MI #09185254
No. Fabricante 48-32-4245
Precio60.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-32-4245

ALMOHADILLA 6 pulg. Punta de destornillador Impact Torx® T20 (paquete de 10 )
Artículo MI #09185254
No. Fabricante 48-32-4245
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
Precio60.98 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Material
    Acero de aleación
  • Número de piezas
    10

Descripción general

Descripción del fabricante
48-32-4245 TORX DE IMPACTO DE 6" DE ONDA DE CHOQUE
  • La punta de protección antidesgaste protege el ajuste durante la vida útil de la broca
  • La zona de impacto optimizada absorbe el par máximo y evita las roturas
  • El acero Alloy76™ personalizado está diseñado para prolongar la vida útil de las brocas
  • La punta mecanizada personalizada de ajuste preciso evita el pelado y reduce el bamboleo
  • Las zonas de impacto de los dos tipos de boquilla están optimizadas tanto en longitud como en anchura para un mejor rendimiento en todos los tipos de boquilla
  • El endurecimiento por láser en la punta crea un escudo protector exterior para mejorar la resistencia al desgaste.
  • Geometría personalizada y tratamiento térmico por tipo de boquilla para un mejor rendimiento en todos los tipos de boquilla
  • Hasta 50X bits de vida frente a otros bits de impacto
  • Tamaño grabado con láser para facilitar la identificación
  • Diseñado para su uso con destornilladores de impacto y perforadores