Motion
48-32-4622

Milwaukee Tool
48-32-4622

ALMOHADILLA 6 pulg. SQ1 Bit de controlador de impacto
Artículo MI #09185268
No. Fabricante 48-32-4622
Price$6.29/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-32-4622

ALMOHADILLA 6 pulg. SQ1 Bit de controlador de impacto
Artículo MI #09185268
No. Fabricante 48-32-4622
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
Price$6.29/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud total
    6 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Details

  • Estilo de punta de broca
    Hexagonal
  • Número de Upc del fabricante
    045242548774
  • Material
    Acero de aleación
  • Número de bits incluidos
    1
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    045242548774

Descripción general

Descripción del fabricante
48-32-4622 CUADRADO DE IMPACTO DE ONDA DE CHOQUE 6
  • La punta de protección antidesgaste protege el ajuste durante la vida útil de la broca
  • La zona de impacto optimizada absorbe el par máximo y evita las roturas
  • El acero Alloy76™ personalizado está diseñado para prolongar la vida útil de las brocas
  • La punta mecanizada personalizada de ajuste preciso evita el pelado y reduce el bamboleo
  • Las zonas de impacto de los dos tipos de boquilla están optimizadas tanto en longitud como en anchura para un mejor rendimiento en todos los tipos de boquilla
  • El endurecimiento por láser en la punta crea un escudo protector exterior para mejorar la resistencia al desgaste.
  • Geometría personalizada y tratamiento térmico por tipo de boquilla para un mejor rendimiento en todos los tipos de boquilla
  • Hasta 50X bits de vida frente a otros bits de impacto
  • Tamaño grabado con láser para facilitar la identificación
  • Diseñado para su uso con destornilladores de impacto y perforadores

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs