Motion
48-32-4800

Milwaukee Tool
48-32-4800

ALMOHADILLA 6 pulg. Punta de destornillador de impacto Phillips n.o 1
Artículo MI #09185281
No. Fabricante 48-32-4800
Precio6.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-32-4800

ALMOHADILLA 6 pulg. Punta de destornillador de impacto Phillips n.o 1
Artículo MI #09185281
No. Fabricante 48-32-4800

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio6.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    6 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Estilo de punta de broca
    Hexagonal
  • Número de Upc del fabricante
    045242548750
  • Material
    Acero de aleación
  • Número de bits incluidos
    1
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    045242548750

Descripción general

Descripción del fabricante
48-32-4800 IMPACTO DEL ALMOHADILLA 6
  • La punta de protección antidesgaste protege el ajuste durante la vida útil de la broca
  • La zona de impacto optimizada absorbe el par máximo y evita las roturas
  • El acero Alloy76™ personalizado está diseñado para prolongar la vida útil de las brocas
  • La punta mecanizada personalizada de ajuste preciso evita el pelado y reduce el bamboleo
  • Las zonas de impacto de los dos tipos de boquilla están optimizadas tanto en longitud como en anchura para un mejor rendimiento en todos los tipos de boquilla
  • El endurecimiento por láser en la punta crea un escudo protector exterior para mejorar la resistencia al desgaste.
  • Geometría personalizada y tratamiento térmico por tipo de boquilla para un mejor rendimiento en todos los tipos de boquilla
  • Hasta 50X bits de vida frente a otros bits de impacto
  • Tamaño grabado con láser para facilitar la identificación
  • Diseñado para su uso con destornilladores de impacto y perforadores