Motion
48-59-2440

Milwaukee Tool
48-59-2440

Kit de inicio del M12™ XC 4.0
Artículo MI #09185352
No. Fabricante 48-59-2440
Precio99.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-59-2440

Kit de inicio del M12™ XC 4.0
Artículo MI #09185352
No. Fabricante 48-59-2440

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio promocional
Precio99.00 USD/cada uno(Mercado/Lista 240.38 USD)

Especificaciones

Detalles

  • Características y beneficios
    • Proporciona hasta 2X veces más tiempo de funcionamiento • 20% más de energía que la batería de iones de litio estándar • La batería REDLITHIUM 4.0Ah funciona en frío y funciona en climas inferiores a 0-Degrees con energía sin pérdida de intensidad • 2X recargas más que la batería de iones de litio estándar • Gestión de carga: El cargador se comunica con el paquete de baterías para garantizar una carga completa y la protección de la batería • Luz indicadora integrada: Proporciona el estado de la batería • REDLINK℮ Inteligencia: Proporciona un rendimiento optimizado y protección contra sobrecargas mediante la comunicación total del sistema entre herramientas, batería y cargador • Rendimiento en todo tipo de climas: Proporciona potencia sin desvanecimiento en condiciones extremas en el lugar de trabajo • La mejor construcción de su clase: Ofrece rendimiento y durabilidad de larga duración • Versatilidad: Alimenta la mayoría de las herramientas eléctricas inalámbricas Milwaukee M12™
  • Incluye
    Cargador de batería
  • Número de Upc del fabricante
    045242559824
  • Material
    Plástico
  • UPC_NO
    045242559824

Descripción general

Descripción del fabricante
48-59-2440 KIT DE ARRANQUE M12 XC 4.0
  • Proporciona hasta 2X veces más de tiempo de ejecución
  • 20 % más de potencia que la batería de iones de litio estándar
  • La batería REDLITHIUM 4.0Ah funciona en frío y funciona en climas inferiores a 0-Degrees con alimentación sin pérdida de intensidad
  • 2X recargas más que la batería estándar de iones de litio
  • Gestión de carga: el cargador se comunica con el paquete de baterías para garantizar una carga completa y la protección de la batería
  • Luz indicadora integrada: proporciona el estado de la batería
  • Inteligencia REDLINK: proporciona un rendimiento optimizado y protección contra sobrecargas mediante la comunicación total del sistema entre la herramienta, la batería y el cargador
  • Rendimiento en todo tipo de climas: proporciona potencia sin pérdida de intensidad en condiciones extremas en el lugar de trabajo
  • La mejor construcción de su clase: ofrece rendimiento y durabilidad duraderos
  • Versatilidad: alimenta la mayoría de las herramientas eléctricas inalámbricas Milwaukee M12™