Motion
48-73-8944B

Milwaukee Tool
48-73-8944B

Paquete de 12 , corte de alta visibilidad, nivel 4 , poliuretano sumergido - XXL
Artículo MI #09185471
No. Fabricante 48-73-8944B
Precio159.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-73-8944B

Paquete de 12 , corte de alta visibilidad, nivel 4 , poliuretano sumergido - XXL
Artículo MI #09185471
No. Fabricante 48-73-8944B
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
Precio159.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XXL o talla 11
  • Tamaño
    2X Grande

Detalles

  • Detalles adicionales
    Puntas de los dedos reforzadas, alta visibilidad, lavables a máquina
  • Agarre antideslizante
    Sí
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Tipo de manguito
    Punto
  • Material del forro
    Nailon
  • Número de Upc del fabricante
    045242553839
  • Material
    Poliuretano
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Cantidad del paquete
    12
  • UPC_NO
    045242553839

Descripción general

Descripción del fabricante
48-73-8944B NIVEL DE CORTE DE ALTA VISIBILIDAD 4
  • Mejor ajuste, mejor protección
  • Nivel de corte ANSI 4
  • Revestimiento de nitrilo reforzado entre el pulgar y el dedo
  • Ligero y transpirable
  • Puntas de los dedos compatibles con la pantalla táctil Smartswipe
  • El polietileno de alto rendimiento está tejido en los guantes para protegerlos de los cortes
  • Calibre 13
  • EN388 Abrasión: 4 (rango 1-4)
  • EN388 Corte: X (rango 1-5)
  • EN388 Desgarro: 4 (rango 1-4)
  • EN388 Punción: 3 (rango 1-4)
  • Corte EN388 (prueba TDM): D (rango A-F)