Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesEl engarzador M18™ FORCE LOGIC℮ 15T es la forma más fácil de engarzar engarzar que produce engarzados clasificados cULus de acuerdo con los estándares de clasificación UL 486A-B para conectores de cobre y doble clasificación MCM #8 - 1000 en múltiples fabricantes. Al utilizar matrices estilo P Milwaukee® 15T que cuentan con marcas de tamaño de cable vívidas, marcas de color estándar de la industria y tamaño de cable impreso en el conector, los electricistas comerciales se benefician de su facilidad de uso y de su fácil inspección posterior al engarce. For use with 2879-20, M18™ Force Logic™ 15T Crimper and physically compatible with all industry standard 15T P-Style die crimpers.
- Número de Upc del fabricante045242002801
- UPC_NO045242002801
Descripción general
- Crea engarces con clasificación UL 486A-B cuando se utiliza con engarce M18™ FORCE LOGIC de 15T
- 100 % inspeccionado para comprobar las dimensiones críticas y serializado: garantiza la calidad del engaste
- Codificación de colores vivos: la selección más fácil
- Acabado de acero inoxidable: protege contra la corrosión
- Tamaño del cable marcado en cada troquel: fácil identificación
- Tamaño del troquel prensado en el conector, coincide con el tamaño del cable: elimina la referencia cruzada
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee