Motion
49-15-P800C

Milwaukee Tool
49-15-P800C

15T 800 MCM Cu P-Die
Artículo MI #09185485
No. Fabricante 49-15-P800C
Precio833.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
49-15-P800C

15T 800 MCM Cu P-Die
Artículo MI #09185485
No. Fabricante 49-15-P800C
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
Precio833.35 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    El engarzador M18™ FORCE LOGIC℮ 15T es la forma más fácil de engarzar engarzar que produce engarzados clasificados cULus de acuerdo con los estándares de clasificación UL 486A-B para conectores de cobre y doble clasificación MCM #8 - 1000 en múltiples fabricantes. Al utilizar matrices estilo P Milwaukee® 15T que cuentan con marcas de tamaño de cable vívidas, marcas de color estándar de la industria y tamaño de cable impreso en el conector, los electricistas comerciales se benefician de su facilidad de uso y de su fácil inspección posterior al engarce. For use with 2879-20, M18™ Force Logic™ 15T Crimper and physically compatible with all industry standard 15T P-Style die crimpers.
  • Número de Upc del fabricante
    045242002832
  • UPC_NO
    045242002832

Descripción general

Descripción del fabricante
49-15-P800C 15T 800 MCM CU P-DIE
  • Crea engarces con clasificación UL 486A-B cuando se utiliza con engarce M18™ FORCE LOGIC de 15T
  • 100 % inspeccionado para comprobar las dimensiones críticas y serializado: garantiza la calidad del engaste
  • Codificación de colores vivos: la selección más fácil
  • Acabado de acero inoxidable: protege contra la corrosión
  • Tamaño del cable marcado en cada troquel: fácil identificación
  • Tamaño del troquel prensado en el conector, coincide con el tamaño del cable: elimina la referencia cruzada