Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesMilwaukee® 1/2 pulg. La mordaza IPS para la herramienta de prensa Force Logic M12™ ofrece una alternativa más rápida a las tecnologías tradicionales de conexión de tuberías de gas y agua. La mordaza de la herramienta de prensa está diseñada para el más alto estándar de calidad de prensa en accesorios de prensa de tamaño de tubo de hierro (IPS), incluidos Viega® MegaPress® y MegaPress G®. Cuando se combina con la herramienta de prensa Force Logic M12™ , la mordaza IPS proporciona la solución más ligera de la industria para la programación de prensado 5 para programar 40 IPS de acero al carbono y acero inoxidable. La mordaza de la herramienta de prensa M12™ ofrece una apertura sencilla con un pulgar, combinada con el diseño en línea de la herramienta de prensa M12™ Force Logic para proporcionar un acceso sin igual en espacios reducidos. La mordaza IPS puede emparejarse con mordazas de cobre para completar las conexiones de la línea de gas, las conexiones de agua y las instalaciones de calentadores de agua completamente en el sistema M12™ .
- Número de Upc del fabricante045242546145
- Tipo de herramientaHerramienta de prensa
- UPC_NO045242546145
Descripción general
- Conexiones de prensa de acero de tamaño de tubo de hierro (IPS)
- Diseñado para la herramienta de prensa M12™ Force Logic
- Compatible con Viega® MegaPress®
- Diseño en línea para un acceso sin igual
- Conecte hierro negro, acero inoxidable y más
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee