Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesLas mordazas de engaste PEX para la herramienta de prensado M12™ FORCE LOGIC proporcionan una solución fácil de usar para instalaciones de engaste PEX, eliminando la tensión repetitiva requerida con las herramientas manuales. Con un diseño en línea fácil de abrir, las mordazas están optimizadas para prensado con una sola mano con la herramienta de prensado M12™ FORCE LOGIC, la herramienta de prensado más pequeña e inteligente de Milwaukee. Estas mordazas de engaste PEX ofrecen la mayor confianza para conexiones de calidad, ya que la abertura accionada por resorte agarra el anillo para una alineación precisa con el accesorio, y una luz verde en la herramienta de prensa indica un engaste terminado. Compatible con conexiones F1807 .
- Número de Upc del fabricante045242535583
- UPC_NO045242535583
Descripción general
- Compatible con conexiones F1807
- Diseñado para la herramienta de prensa M12™ FORCE LOGIC℮
- Diseño en línea para un acceso sin igual
- Instalaciones con una sola mano y sin esfuerzo