Motion
49-16-2653C

Milwaukee Tool
49-16-2653C

Mordaza de crimpado PEX de 3/4" (F1807 y F2159) para herramientas de prensa FORCE LOGIC M18™
Artículo MI #09185497
No. Fabricante 49-16-2653C
Precio482.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
49-16-2653C

Mordaza de crimpado PEX de 3/4" (F1807 y F2159) para herramientas de prensa FORCE LOGIC M18™
Artículo MI #09185497
No. Fabricante 49-16-2653C
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
Precio482.78 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las mordazas de engaste PEX para herramientas de prensado M18™ FORCE LOGIC proporcionan una solución fácil de usar para instalaciones de engaste PEX, eliminando la tensión repetitiva requerida con herramientas manuales. Con un diseño en línea fácil de abrir, las mordazas están optimizadas para los espacios más reducidos, utilizando la herramienta de prensa M18™ FORCE LOGIC o la herramienta de prensa de larga distancia M18™ FORCE LOGIC. Estas mordazas de engaste PEX ofrecen la mayor confianza para conexiones de calidad, ya que la abertura accionada por resorte agarra el anillo para una alineación precisa con el accesorio, y una luz verde en la herramienta de prensa indica un engaste terminado. Compatible con conexiones F1807 y F2159 .
  • Número de Upc del fabricante
    045242560714
  • UPC_NO
    045242560714

Descripción general

Descripción del fabricante
49-16-2653C 3/4" PEX CRIMP (F1807 y
  • Compatible con conexiones F1807 y F2159
  • Diseñado para herramientas de prensa M18™ FORCE LOGIC
  • Diseño en línea para un acceso sin igual
  • Instalaciones con una sola mano y sin esfuerzo