Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesLas mordazas de engaste PEX para herramientas de prensado M18™ FORCE LOGIC proporcionan una solución fácil de usar para instalaciones de engaste PEX, eliminando la tensión repetitiva requerida con herramientas manuales. Con un diseño en línea fácil de abrir, las mordazas están optimizadas para los espacios más reducidos, utilizando la herramienta de prensa M18™ FORCE LOGIC o la herramienta de prensa de larga distancia M18™ FORCE LOGIC. Estas mordazas de engaste PEX ofrecen la mayor confianza para conexiones de calidad, ya que la abertura accionada por resorte agarra el anillo para una alineación precisa con el accesorio, y una luz verde en la herramienta de prensa indica un engaste terminado. Compatible con conexiones F1807 .
- Número de Upc del fabricante045242560745
- UPC_NO045242560745
Descripción general
- Compatible con conexiones F1807
- Diseñado para herramientas de prensa M18™ FORCE LOGIC
- Diseño en línea para un acceso sin igual
- Instalaciones con una sola mano y sin esfuerzo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee