Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesMilwaukee® 3 pulg. Los anillos IPS XL están diseñados para su uso en los accesorios Viega® MegaPress® XL® y optimizados para la herramienta de prensado de larga distancia Force Logic M18™ , lo que proporciona la herramienta de prensado de 3 pulg. más rápida Conexiones IPS. Una alternativa más eficiente a la soldadura, la 3 pulg. El anillo IPS XL permite conexiones de prensado de 3 pulg. desde la programación 10 hasta la programación 40 tubo de hierro negro. La mordaza anular se conecta directamente a la herramienta de prensa de larga distancia Force Logic M18™ para proporcionar uniones seguras en un ciclo. Con el diseño en línea más ligero para un acceso sin igual en espacios reducidos y alrededor de tuberías instaladas, el Milwaukee® de 3 pulgadas El anillo IPS XL proporciona conexiones de acero controladas y sin llamas para una productividad sin igual.
- Número de Upc del fabricante045242542840
- UPC_NO045242542840
Descripción general
- El más rápido de 3 pulg. Conexiones IPS
- El diseño en línea más ligero para un acceso sin igual
- Asegure las juntas en un ciclo
- Conexiones de acero controladas y sin llama
- Prensas: tubo de hierro de 3 pulg. (IPS)
- Para uso con la herramienta de prensa de larga distancia Force Logic M18™
- Compatible con los conectores de prensa Viega® MegaPress® XL ®
- Instalación hasta un 90% más rápida que la soldadura
- El diseño de anillo de 2 bisagras proporciona conexiones de calidad en espacios reducidos
- Los anillos de acero duraderos y las mordazas de anillo proporcionan una vida útil excepcional
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee