Motion
49-16-2658B

Milwaukee Tool
49-16-2658B

4 in Anillo IPS XL para herramienta de prensa de larga distancia FORCE LOGIC M18™
Artículo MI #09185504
No. Fabricante 49-16-2658B
Precio1,916.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
49-16-2658B

4 in Anillo IPS XL para herramienta de prensa de larga distancia FORCE LOGIC M18™
Artículo MI #09185504
No. Fabricante 49-16-2658B
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
Precio1,916.98 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Milwaukee® 4 pulg. Los anillos IPS XL están diseñados para su uso en los accesorios Viega® MegaPress® XL® y optimizados para la herramienta de prensado de larga distancia Force Logic M18™ , lo que proporciona la herramienta de prensado de 4 pulg. más rápida Conexiones IPS. Una alternativa más eficiente a la soldadura, la 4 pulg. El anillo IPS XL permite conexiones de prensado de 4 pulg. desde la programación 10 hasta la programación 40 tubo de hierro negro. La mordaza anular se conecta directamente a la herramienta de prensa de larga distancia Force Logic M18™ para proporcionar uniones seguras en un ciclo. Con el diseño en línea más ligero para un acceso sin igual en espacios reducidos y alrededor de tuberías instaladas, el Milwaukee® de 4 pulgadas El anillo IPS XL proporciona conexiones de acero controladas y sin llamas para una productividad sin igual.
  • Número de Upc del fabricante
    045242542857
  • UPC_NO
    045242542857

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO XL 49-16-2658B 4" IPS PARA M18
  • El más rápido de 4 pulg. Conexiones IPS
  • El diseño en línea más ligero para un acceso sin igual
  • Asegure las juntas en un ciclo
  • Conexiones de acero controladas y sin llama
  • Prensas: tubo de hierro de 4 pulg. (IPS)
  • Para uso con la herramienta de prensa de larga distancia Force Logic M18™
  • Compatible con los conectores de prensa Viega® MegaPress® XL ®
  • Instalación hasta un 90% más rápida que la soldadura
  • El diseño de anillo de 2 bisagras proporciona conexiones de calidad en espacios reducidos
  • Los anillos de acero duraderos y las mordazas de anillo proporcionan una vida útil excepcional