Motion
49-56-9698

Milwaukee Tool
49-56-9698

Sierra perforadora bimetálica de HOLE DOZER™ de 6 pulg. con eje
Artículo MI #09185564
No. Fabricante 49-56-9698
Precio55.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
49-56-9698

Sierra perforadora bimetálica de HOLE DOZER™ de 6 pulg. con eje
Artículo MI #09185564
No. Fabricante 49-56-9698
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
Precio55.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Corte Profundidad  
    1.7 pulg.
  • Longitud total
    3.5 pulg.
  • Sierra Diámetro  
    6 pulg.

Detalles

  • Eje integrado
    Sierra perforadora
  • Material de corte
    Bimetálica
  • Incluye
    (1) Sierra perforadora
  • Calidad del material
    Multipropósito
  • Equipo de seguridad recomendado
    Gafas de seguridad
  • TPI/Número de dientes
    3/5
  • Garantía
    Garantía de rotura de dientes de por vida

Descripción general

Descripción del fabricante
49-56-9698 CONGELADOR DE ORIFICIO DE 6" CON PUERTO
  • Sierra perforadora más duradera. Periodo.
  • Nuevo diseño de 3.5TPI dientes
  • Ranuras de acceso total para extracción rápida del tapón
  • 3.5TPI para una vida más larga en metales
  • Ranuras de acceso total para facilitar la extracción del tapón
  • Mayor visibilidad del piloto para una colocación precisa de los orificios
  • Revestimiento termoestable para un corte más rápido
  • Garantía limitada de por vida para rotura de dientes
  • Fabricado en EE. UU.
  • Para uso en aplicaciones de uso general, como metales gruesos/finos, aluminio, paneles de yeso, plásticos, madera, madera con clavos
  • Profundidad de corte de 1-5/8"
  • Compatible con todos los mandriles de broca de 3/8" y más grandes