Motion
49-66-5120

Milwaukee Tool
49-66-5120

Zócalo de impacto - 1/2 pulg. Tamaño de la unidad, puntos de conexión: 12
Artículo MI #09185567
No. Fabricante 49-66-5120
Precio55.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
49-66-5120

Zócalo de impacto - 1/2 pulg. Tamaño de la unidad, puntos de conexión: 12
Artículo MI #09185567
No. Fabricante 49-66-5120
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
Precio55.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    5.98 pulg.

Detalles

  • Acabado de color
    Negro
  • Número de Upc del fabricante
    045242533664
  • Material
    Acero
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Puntos de conexión
    12

Descripción general

Descripción del fabricante
49-66-5120 LINEMAN 12PT DE ALMOHADILLA
  • Resorte interno de acero inoxidable antióxido para mayor durabilidad
  • Un diseño 2-in-1 se adapta a dos piezas de distintos tamaños sin cambiar la toma
  • Adaptador de impacto para hombre Shockwave™ de 7/16" a 1/2" incluido
  • 12PT Diseño que se adapta a los herrajes cuadrados y hexagonales
  • Unidad cuadrada de 1/2"
  • Cuenta con un orificio de retención de pasador para bloquearlo en herramientas y adaptadores de retención de pasador
  • Compatible con hardware de 7/16"
  • Compatible con hardware de 5/8"
  • Shockwave™ Accesorios para caballeros

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo

Documentación y catálogos