Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesLas cuchillas segmentadas Diamond Ultra de 14" MILWAUKEE® están diseñadas para ofrecer velocidades de corte más rápidas y un tiempo de ejecución más largo para maximizar la productividad. El diseño de muesca turbo permite un corte hasta 2.5x veces más rápido en concreto. Estas cuchillas segmentadas están soldadas con láser, lo que proporciona una mayor durabilidad en materiales duros, como hormigón curado, hormigón reforzado, piedra, pavimento, ladrillo y bloque. Las cuchillas Diamond Ultra de 14" están diseñadas con un núcleo de acero ventilado para mantener la cuchilla fría para un corte rápido y consistente y hasta un 75 % más de tiempo de funcionamiento. Los segmentos de muesca turbo, diseñados con un borde biselado, ofrecen arranques suaves y cortes de penetración más rápidos. Diseñado con ojales para una rápida eliminación de residuos y una mayor vida útil de la cuchilla. Las cuchillas de diamante de 14 in son ideales para usar con la sierra de corte MX FUEL™ de 14 in y son compatibles con sierras de corte de gas manuales, sierras de empuje de bajo HP y sierras de mampostería. Con un máximo de RPM de 5,500, estas hojas de sierra de hormigón proporcionan el rendimiento necesario para soportar materiales duros y aplicaciones exigentes. Para uso en húmedo/seco.
- Número de Upc del fabricante045242567737
- UPC_NO045242567737
Descripción general
- Corte más rápido. Tiempo máximo de ejecución.
- Diseño Turbo Notch para un corte hasta 2.5x veces más rápido en concreto
- Segmentos soldados por láser para una mayor durabilidad en materiales duros
- El núcleo de acero ventilado mantiene la cuchilla fría para un corte rápido y consistente y un tiempo de funcionamiento hasta un 75 % más largo en hormigón
- Borde biselado para un arranque suave y cortes por penetración más rápidos
- Ideal para hormigón curado, hormigón reforzado, piedra, pavimento, ladrillo y bloque
- Cañas de cerradura para una rápida eliminación de residuos y una mayor vida útil de la cuchilla
- Ideal para usar con la sierra de corte MX FUEL™ 14”
- Compatible con la sierra de corte inalámbrica MX FUEL™ , sierras de corte de gas manuales, sierras de empuje de bajo HP y sierras de mampostería
- Tamaño del eje – 1” y 20mm
- RPM máximas: 5,500
- Para uso en húmedo/seco
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee