Motion
500.72
72 in Nivel de haz en I
Artículo MI #09185590
No. Fabricante 500.72
Precio88.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
72 in Nivel de haz en I
Artículo MI #09185590
No. Fabricante 500.72
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
Precio88.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1 pulg.
  • Longitud
    72 pulg.
  • Ancho
    2.25 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.0005"/pulg.
  • Color
    Azul
  • Tipo de nivel
    Vigas en I
  • Número de Upc del fabricante
    045242531523
  • Material
    Aluminio
  • Número de viales
    3
  • UPC_NO
    045242531523

Descripción general

Descripción del fabricante
NIVEL DE HAZ DE 500.72 72"
  • Montura de viga en I ligera y duradera
  • Los bordes de viales de alto contraste mejoran la visibilidad de los viales
  • Precisión de 0,0005 pulg./pulg. en todas las posiciones de trabajo
  • Los viales monocromos acrílicos resistentes a impactos ofrecen una durabilidad superior
  • El marco de viga en I de metal ofrece una durabilidad superior y protege la precisión de larga duración
  • La ventana de lectura superior proporciona una visualización clara de la parte superior
  • Las zonas de agarre ergonómicas mejoran la comodidad y la portabilidad
  • Las tapas resistentes a los impactos protegen el marco y los viales
  • Orificio colgante para facilitar el almacenamiento
  • Fabricado en EE. UU.
  • Garantía limitada de por vida para bastidores y viales