Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesEl accesorio de extracción de polvo de taladrado de núcleo seco 5319-DE permite a los usuarios cumplir con la OSHA cuando taladran con brocas de martillo giratorio o brocas de núcleo de mayor diámetro. El accesorio funciona con el extractor de polvo Milwaukee de 8 galones (8960-20) para eliminar el polvo al perforar o perforar en seco con brocas de hasta 6 pulg. de diámetro. La succión de vacío permite que el acoplamiento se pegue a la pared o al suelo para un taladrado/corte fácil y preciso.
- Incluye1-Brush 43-31-0018, adaptador de clip de 1-Hose 49-90-1959, accesorio de extracción de polvo de perforación 1-Dry 5319-DE
- Número de Upc del fabricante045242551996
- UPC_NO045242551996
Descripción general
- Cumplimiento de la tabla 1 de OSHA (con 8960-20)
- Funciona en brocas o brocas de núcleo de hasta 6 pulg. de diámetro
- Se pega a tierra o a la pared cuando se conecta a un extractor
- Anillos de cepillo extraíbles
- La aspiración asistida por vacío se adhiere a superficies uniformes e irregulares
- Fijación rápida y sencilla al adaptador de abrazadera de manguera 49-90-1959
- El sello de goma garantiza la contención del polvo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee