Especificaciones
Dimensiones
- Altura0.625 pulg.
- Longitud12 pulg.
- Ancho2.938 pulg.
Detalles
- Precisión.0005
- ColorAzul
- Tipo de nivelTorpedo
- Número de Upc del fabricante045242001248
- MaterialAluminio
- Número de viales4
- UPC_NO045242501038
Descripción general
- EM81.12: Los viales True Blue® tienen una precisión de hasta 0.0005 pulg. por pulgada en todos los
- EM81.12: Los viales acrílicos de alto impacto e-Band ℮ monocromos ofrecen una durabilidad superior
- EM81.12: Los viales de e-Band de alto contraste resaltan el borde de la burbuja
- EM81.12: El vial VARI-PITCH toca una pendiente de 1/8, 1/4, 3/8 o 1/2 pulg. por pie de recorrido horizontal del material de trabajo
- EM81.12: Borde magnético de alta resistencia para uso con manos libres en tuberías y otros materiales
- EM81.12: El borde de trabajo ranurado en V encaja en la tubería o conducto
- EM81.12: 4 viales - cañón, nivel, 45 grados y VARI-PITCH
- E2994: Marcas grabadas con láser de alta visibilidad
- E2994: Guía para garabatos tocando muescas
- E2994: Tacón un 15 % más ancho para una sujeción segura de todo el material del lugar de trabajo
- E2994: El aluminio anodizado no se oxida ni corroe
- E2994: Aluminio extruido más duradero que el fundido a presión
- E2994: Tablas de conversión para necesidades de aplicaciones comunes
- E2994: Enlace al manual cuadrado de la viga
- Fabricado en EE. UU.
- Garantía limitada de por vida
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee