Motion
EM81.9G
9 in Paquete de torpedo magnético nivel 2
Artículo MI #09185706
No. Fabricante EM81.9G
Precio33.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
9 in Paquete de torpedo magnético nivel 2
Artículo MI #09185706
No. Fabricante EM81.9G
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
Precio33.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.625 pulg.
  • Longitud
    9 pulg.
  • Ancho
    2.938 pulg.

Detalles

  • Precisión
    .0005
  • Color
    Azul
  • Tipo de nivel
    Torpedo
  • Número de Upc del fabricante
    045242359257
  • Material
    Aluminio
  • Número de viales
    3
  • UPC_NO
    045242359257

Descripción general

Descripción del fabricante
EM81.9G TORPEDO MAGNÉTICO DE 9" 2 , PAQUETE
  • Los viales TrueBlue® tienen una precisión de 0.0005 pulg. por pulgada en todas las posiciones de trabajo
  • Bastidor de viga en I anodizado increíblemente fuerte
  • Tapas de los extremos de absorción de impactos
  • Los viales de e-Band de alto contraste resaltan el borde de la burbuja
  • 3 viales: plomada, nivelada y 45 grados
  • Borde de trabajo con ranura en V para una alineación precisa en la tubería o conducto
  • Marco de aluminio con ventana de lectura superior
  • Borde magnético fuerte
  • Fabricado en EE. UU.
  • Garantía limitada de por vida
  • Incluye dos niveles de torpedo