Motion
eXT40
Nivel de caja extensible de 24 pulg. a 40 pulg. eXT True Blue®
Artículo MI #09185707
No. Fabricante eXT40
Precio140.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Nivel de caja extensible de 24 pulg. a 40 pulg. eXT True Blue®
Artículo MI #09185707
No. Fabricante eXT40
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
Precio140.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    2.38 pulg.
  • Longitud
    24 pulg.
  • Ancho
    1.57 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.0005"/pulg.
  • Color
    Azul
  • Tipo de nivel
    Haz de caja
  • Número de Upc del fabricante
    045242529759
  • Material
    Aluminio
  • Número de viales
    2
  • UPC_NO
    045242529759

Descripción general

Descripción del fabricante
EXT40 NIVEL DE CAJA EXTENSIBLE 24" -40"
  • Se extiende de 24 pulg. a 40 pulg. para un ajuste exacto en cualquier trabajo
  • Reemplaza hasta 3 tamaños de nivel
  • Control deslizante ajustable para una resistencia a la extensión de ajuste por fricción personalizada y un rendimiento de larga vida útil
  • Marcar y escribir borde para una capacidad de trazado continuo incluso cuando se extiende
  • Tecnología de vial e-Band ℮ para una legibilidad superior y una precisión de 0.0005 pulg./pulg.
  • El tornillo de cierre extraíble sin herramientas permite trazar con precisión las esquinas.
  • Ventana trasera del vial para facilitar la visualización en ambos lados.
  • Escala de reglas integrada para aplicaciones de diseño repetido
  • Vial envolvente de alto contraste para mejorar la visibilidad