Motion
44-505/S
Guantes de hilo diseñados de punto sin costuras con agarre de microespuma recubierto de nitrilo en la palma, los dedos y los nudillos
Artículo MI #09185823
No. Fabricante 44-505/S
Precio25.78 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de hilo diseñados de punto sin costuras con agarre de microespuma recubierto de nitrilo en la palma, los dedos y los nudillos
Artículo MI #09185823
No. Fabricante 44-505/S
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
Su precio$25.78/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    S
  • Longitud
    50 cm
  • Tamaño
    S

Detalles

  • Detalles adicionales
    Diseñados y desarrollados como guantes transpirables resistentes a los cortes, MaxiCut® Oil toca la protección contra los cortes con comodidad, flexibilidad y destreza para entornos de aceite seco y ligero.
  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    4
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A3
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    3
  • Recubrimiento
    Nitrilo
  • Cobertura del revestimiento
    Palma, dedos y nudillos
  • Color
    Azul
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras revestido reforzado en la entrepierna
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Diseñados y desarrollados como guantes transpirables resistentes a los cortes, MaxiCut® Oil toca la protección contra los cortes con comodidad, flexibilidad y destreza para entornos de aceite seco y ligero.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • EN388
    4442
  • Características
    Los revestimientos de nitrilo de microespuma son compatibles con aceites ligeros y proporcionan un buen agarre y una excelente resistencia a la abrasión
  • Patrón de agarre
    Microespuma
  • Tipo de agarre
    Microespuma
  • Calibre de punto
    15
  • Sin látex
  • Material del revestimiento
    Hierro diseñado
  • Número de Upc del fabricante
    616314276460
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314276460

Descripción general

Descripción del fabricante
HILO TÉCNICO DE PUNTO SIN COSTURAS 44-505/S G
  • Los revestimientos de nitrilo de microespuma son compatibles con aceites ligeros y proporcionan un buen agarre y una excelente resistencia a la abrasión
  • Hilos y fibras únicos de alto rendimiento que ofrecen protección contra cortes al tiempo que mantienen altos niveles de comodidad
  • Refuerzo entre el pulgar y el índice
  • El revestimiento patentado de nitrilo de microespuma ofrece 360° de transpirabilidad, lo que lo convierte en el guante más transpirable y resistente a los cortes del mercado
  • La Skin Health Alliance ha concedido la acreditación dermatológica profesional tras la revisión del expediente científico detrás de este producto

También puede gustarle