Motion
SHUSTER 50-2OL

Shuster Corporation
SHUSTER 50-2OL

Eslabón de cadena de rodillo - 50 / 5/8 pulg. Cadena y paso, eslabón desplazado
Artículo MI #09185827
No. Fabricante SHUSTER 50-2OL
Precio5.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Shuster Corporation
SHUSTER 50-2OL

Eslabón de cadena de rodillo - 50 / 5/8 pulg. Cadena y paso, eslabón desplazado
Artículo MI #09185827
No. Fabricante SHUSTER 50-2OL

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.595 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    50 / 5/8 pulg.
  • Anchura interior
    0.375 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.591 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.080 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.200 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.
  • Paso transversal
    0.713 pulg.

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Enlace de desplazamiento
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    ANSI / ASME / ISO 606

Descripción general

Descripción del fabricante
50-2 ENLACE DE CORRECCIÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo