Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena2.552 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena80 / 1 pulg.
- Anchura interior0.625 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.949 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.125 pulg.
- Diámetro del pasador0.312 pulg.
- Diámetro del rodillo0.625 pulg.
- Paso transversal1.153 pulg.
Detalles
- Construcción de la cadenaEnlace de desplazamiento
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- Número de hebras a lo largo2
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- Estándares cumplidosANSI / ASME / ISO 606