Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena3.895 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena120 / 1-1/2 pulg.
- Anchura interior0.993 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.417 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.189 pulg.
- Diámetro del pasador0.437 pulg.
- Diámetro del rodillo0.875 pulg.
- Paso transversal1.789 pulg.
Detalles
- Construcción de la cadenaEnlace de desplazamiento
- Número de cadena y paso120 / 1-1/2 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- Número de hebras a lo largo2
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- Estándares cumplidosANSI / ASME / ISO 606