Motion
SHUSTER 40-2OL

Shuster Corporation
SHUSTER 40-2OL

Eslabón de cadena de rodillo - 40 / 1/2 pulg. Cadena y paso, eslabón desplazado
Artículo MI #09185832
No. Fabricante SHUSTER 40-2OL
Precio2.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Shuster Corporation
SHUSTER 40-2OL

Eslabón de cadena de rodillo - 40 / 1/2 pulg. Cadena y paso, eslabón desplazado
Artículo MI #09185832
No. Fabricante SHUSTER 40-2OL

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.280 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    40 / 1/2 pulg.
  • Anchura interior
    0.312 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.472 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.060 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.312 pulg.
  • Paso transversal
    0.566 pulg.

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Enlace de desplazamiento
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    ANSI / ASME / ISO 606

Descripción general

Descripción del fabricante
40-2 ENLACE DE CORRECCIÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo