Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena1.287 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena40 / 1/2 pulg.
- Anchura interior0.309 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.472 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.059 pulg.
- Diámetro del pasador0.156 pulg.
- Paso transversal0.566 pulg.
Detalles
- Construcción de la cadenaClip de resorte
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- Número de hebras a lo largo2
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- Estándares cumplidosANSI / ASME / ISO 606