Motion
34-1743/M
Guantes de punto MaxiFlex® Cut ℮ de Kevlar® sin costuras con revestimiento de nitrilo MicroFoam negro - Palmas y yemas de los dedos - Compatibles con pantalla táctil
Artículo MI #09190476
No. Fabricante 34-1743/M
Precio26.82 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de punto MaxiFlex® Cut ℮ de Kevlar® sin costuras con revestimiento de nitrilo MicroFoam negro - Palmas y yemas de los dedos - Compatibles con pantalla táctil
Artículo MI #09190476
No. Fabricante 34-1743/M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$26.82/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    M
  • Longitud
    50 cm
  • Tamaño
    M

Detalles

  • Detalles adicionales
    MaxiFlex® Cut® se ha diseñado para personas que necesitan protección contra cortes en entornos difíciles. Todos los guantes MaxiFlex® Cut® están dermatológicamente acreditados por la Skin Health Alliance. También se lavan previamente antes del embalaje, lo que garantiza que estén "recién sacados del paquete" según la certificación de Oeko-Tex®
  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    3
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A4
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    3
  • Recubrimiento
    Nitrilo
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Color
    Negro
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras revestido sin silicona
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    MaxiFlex® Cut® se ha diseñado para personas que necesitan protección contra cortes en entornos difíciles. Todos los guantes MaxiFlex® Cut® están dermatológicamente acreditados por la Skin Health Alliance. También se lavan previamente antes del embalaje, lo que garantiza que estén "recién sacados del paquete" según la certificación de Oeko-Tex®
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • EN388
    4331
  • Características
    Tecnología CutTech para desarrollar nuestros propios hilos y fibras únicos de alto rendimiento que ofrecen protección contra cortes
  • Patrón de agarre
    Microespuma
  • Tipo de agarre
    Microespuma
  • Sin látex
    Sí
  • Material del revestimiento
    Nylon de poliéster Kevlar
  • Número de Upc del fabricante
    616314275937
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    20616314275931

Descripción general

Descripción del fabricante
CORTE MAXIFLEX DE 34-1743/M, KEVLAR NEGRO
  • Tecnología CutTech para desarrollar nuestros propios hilos y fibras únicos de alto rendimiento que ofrecen protección contra cortes
  • El recubrimiento patentado de Nitrilo MicroFoam en la palma y las yemas de los dedos ofrece 360° transpirabilidad
  • El refuerzo entre el pulgar y el índice mejora la resistencia al corte y prolonga la vida útil del guante
  • Compatible con pantalla táctil para permitir al usuario utilizar un teléfono o dispositivo con pantalla táctil sin quitarse los guantes
  • Agarre optimizado gracias a nuestro acabado de microcopa
  • Penetración mínima (golpe a través de ella) dejando solo el revestimiento suave apoyado contra la piel
  • Sin silicona
  • Fabricado con material de componentes que cumple con las regulaciones federales para el contacto con alimentos, 21CFR, 170-199