Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la caja8.38
- Longitud de la caja13.06
- Peso de la caja14
- Anchura de la caja8.19
- Tamaño del paquete8 oz
Detalles
- MarcaEverLyte
- CALORIAS40
- Carbohidratos10 g
- Descripción de la categoríaListo para beber
- País de origenEE. UU.
- DescripciónEnfriar y servir 8 oz de Sqwincher® Everlyte, bolsa de 8 oz, lima y limón, paquete de 24
- SaborLimón y lima
- FormularioListo para beber
- Vida12 MESES
- Número de Upc del fabricante075880161028
- Cantidad del paquete por caja24
- SODIO55
- AZÚCAR10 g
- Rendimiento8 oz
Descripción general
- Este artículo no está a la venta en Canadá. Cet article n'est pas en vente au Canada.
- Sabor natural
- Sin edulcorantes artificiales
- Sin color ni colorantes añadidos
- Sin conservantes
- Bajo contenido de sodio
- Potasio
- Sin gluten
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Productos de hidratación SqwincherLa marca Sqwincher proporciona una línea completa de formulaciones de electrolitos con opciones de envasado y dispensación diseñadas teniendo en cuenta las necesidades de nuestros consumidores. Proporcionar productos de hidratación esenciales para proteger al trabajador industrial es lo que mejor hacemos... durante más de 50 años y seguir siendo fuertes. No importa la tarea, nuestras fórmulas superiores bajas en sodio ofrecen una hidratación de excelente sabor en las condiciones de trabajo más duras
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación