Motion
SUCCP207-23/FVSL613

TIMKEN
SUCCP207-23/FVSL613

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada de lubricación sólida - 1-7/16 pulg., orificio, montaje de base 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de acero fundido
Artículo MI #09191470
No. Fabricante SUCCP207-23/FVSL613
Precio444.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
SUCCP207-23/FVSL613

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada de lubricación sólida - 1-7/16 pulg., orificio, montaje de base 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de acero fundido
Artículo MI #09191470
No. Fabricante SUCCP207-23/FVSL613
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
Precio444.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.8750 pulg.
  • Ancho de la base
    1.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.0000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro interno
    1-7/16 pulg.
  • Altura total
    3.5938 pulg.
  • Longitud total
    6.5625 pulg.
  • Ancho general
    1.6890 pulg.
  • Peso
    3.1 lb

Detalles

  • Aplicación
    Aves de corral
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Características y beneficios
    • Clasificación de seguridad alimentaria NSF H1 • Cojinete de lubricación sólido • Sin mantenimiento
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Insertar material
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Lubricante sólido NSF H1
  • Tipo de lubricación
    Sin mantenimiento
  • Número de Upc del fabricante
    085706087647
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4901 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2765 lbf
  • Serie
    SUCCP
  • UPC_NO
    085706087647

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO SUCCP207-23/FVSL613 Y
  • Clasificación de seguridad alimentaria NSF H1
  • Cojinete de lubricación sólido
  • Sin mantenimiento