Motion
AAX128FP
Cinturón en V clásico de corvina de cinta dorada - AX, 1/2 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 130 pulg. de longitud exterior nominal, reforzado
Artículo MI #09192014
No. Fabricante AAX128FP
Precio171.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón en V clásico de corvina de cinta dorada - AX, 1/2 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 130 pulg. de longitud exterior nominal, reforzado
Artículo MI #09192014
No. Fabricante AAX128FP
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
Precio171.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    5/16 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    130 pulg.
  • Ancho superior
    1/2 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    1/2 pulg.
  • Peso
    2.12 lb

Detalles

  • Categoría de correa
    Serie clásica - Pulgadas
  • Estilo cinturón
    Selector de plumas
  • Recocido/Suavizado
    Acodado
  • Tipo de construcción
    Doble V
  • Material del cable
    Poliéster
  • Número de Upc del fabricante
    070964406163
  • Material
    EPDM
  • Número de hebras
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Sección
    AAX
  • UPC_NO
    070964406163

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTURÓN AAX128FP CON CINTURÓN DENTADO DORADO
  • Cinturón dentado de doble ángulo
  • Potencia de agarre de las paredes laterales de borde sin tratar
  • Flexión superior de piñones moldeados de precisión
  • Durabilidad del polímero de alta ingeniería
  • Cuerda de tracción de alta resistencia
  • Resistente al calor, el vapor y la humedad
  • Resistente al desgaste, endurecimiento y acristalamiento
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento de -50°F a +250°F
  • Orgullosamente fabricado en los EE. UU.
  • Respaldado por la garantía Ironclad
  • Las correas se venden en conjuntos a juego de 2
  • Nunca mezcle correas nuevas y usadas en una transmisión
  • Nunca mezcle correas de diferentes fabricantes
  • Disponible en tamaños AAX y BBX
  • Otros tamaños y construcciones están disponibles como cinturones hechos a pedido

También puede gustarle