Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la correa5/16 pulg.
- Longitud exterior nominal165 pulg.
- Ancho superior1/2 pulg.
- Ancho superior por hebra1/2 pulg.
- Peso2.68 lb
Detalles
- Categoría de correaSerie clásica - Pulgadas
- Estilo cinturónSelector de plumas
- Recocido/SuavizadoAcodado
- Tipo de construcciónDoble V
- Material del cablePoliéster
- Número de Upc del fabricante070964418524
- MaterialEPDM
- Número de hebras1
- Rango de temperatura de funcionamiento-50 a 250 °F
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cordón de refuerzoPoliéster
- SecciónAAX
- UPC_NO070964418524
Descripción general
- Cinturón dentado de doble ángulo
- Potencia de agarre de las paredes laterales de borde sin tratar
- Flexión superior de piñones moldeados de precisión
- Durabilidad del polímero de alta ingeniería
- Cuerda de tracción de alta resistencia
- Resistente al calor, el vapor y la humedad
- Resistente al desgaste, endurecimiento y acristalamiento
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento de -50°F a +250°F
- Orgullosamente fabricado en los EE. UU.
- Respaldado por la garantía Ironclad
- Las correas se venden en conjuntos a juego de 2
- Nunca mezcle correas nuevas y usadas en una transmisión
- Nunca mezcle correas de diferentes fabricantes
- Disponible en tamaños AAX y BBX
- Otros tamaños y construcciones están disponibles como cinturones hechos a pedido
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Actualización de bandas TimkenDesde la adquisición de las correas Carlisle en 2015, todo lo relacionado con una correa Timken se ha comparado con las altas expectativas asociadas a la marca Timken. La mejor ingeniería y desarrollo de su clase. Ciencias avanzadas de compuestos y materiales. Exactitud de las tolerancias para los criterios dimensionales
Ver la documentación
Correas Timken para molinos de rodillos Flour PowerEvite los tiempos de inactividad con las duraderas y confiables correas para molinos de rodillos Flour Power. Las correas para molinillo de rodillos Flour Power ofrecen una transmisión de potencia eficiente y fiable en una solución de transmisión compacta.
Ver la documentación
Bandas en V Timken Feather PickerReduzca el tiempo de inactividad y los costes de mantenimiento con correas Timken de primera calidad para equipos de procesamiento de aves de corral.
Ver la documentación