Motion
1003241
Grasa Zep - Grado 2 NLGI, Tamaño 45 lbs, Contenedor de tambor, Color plata, Sí, Sí, 0°F - 1100 °F
Artículo MI #09192657
No. Fabricante 1003241
Precio17.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa Zep - Grado 2 NLGI, Tamaño 45 lbs, Contenedor de tambor, Color plata, Sí, Sí, 0°F - 1100 °F
Artículo MI #09192657
No. Fabricante 1003241

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$17.38/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    45 lb
  • Peso neto
    1.066 lb
  • Grado NLGI
    2
  • Altura total
    9 pulg.
  • Longitud total
    9 pulg.
  • Ancho general
    2.1 pulg.
  • Vida útil
    10 años

Detalles

  • Aplicación
    Consulte la etiqueta para ver la aplicación
  • Tipo de base
    Disolvente
  • Color
    Plata
  • Concentración
    RTU
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • ECCN
    EAR99
  • Inflamabilidad
    Ligeramente inflamable
  • Punto de inflamación
    Más de 400 °F
  • Grado alimentario
    Sí
  • Formulario
    Gel
  • Código de armonización
    2710.19.4000
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Plazo de entrega del fabricante
    5-7 días
  • Número de Upc del fabricante
    723783301583
  • Cantidad del paquete
    1 por caja
  • Declaración de la Propuesta 65
    Este producto puede exponerle a sustancias químicas, incluido metanol, que el estado de California sabe que causan defectos congénitos u otros daños reproductivos.
  • Aroma
    Petróleo
  • Sin disolventes
    No
  • Rango de temperatura
    0°F - 1100 °F
  • UPC_NO
    723783301583
  • Resistencia al agua
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
1003241 MST GRS DE ALTA TEMPERATURA DE ULTO
  • Base de encía baja; sin punto de caída; puede lubricar bajo ciertas condiciones extremas; plata

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo